Unex - Dérivation T gris RAL7035 60x75 U23X - 66078

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 75 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 60 mm

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • rayon interne - 160 mm

  • modèle - sans connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00425066078

Réf. Fournisseur

66078

Marque

Unex

largeur de caniveau de câble:

75 mm

hauteur de caniveau de câble:

60 mm

type de construction:

pièce en T horizontale

rayon interne:

160 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

température d'utilisation:

-20...60 °C

Dérivation T gris RAL7035 60x75 U23X. Pour réaliser une dérivation à 90°.

Les Atouts de l'article:

Permet de réaliser une dérivation dans le plan horizontal ou vertical.
Respect du rayon de courbure.
Couvre les découpes du chemin de câbles pour une bonne finition.
Conçu pour un montage rapide.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.
Certifiée NF.
Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.

Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer