Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Unex - Dérivation T gris RAL7038 60x100 U48X sans halogènes - 66128-48

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 100 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 60 mm

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • rayon interne - 160 mm

  • modèle - sans connecteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Chemins de câbles isolants 66, U48X SH, RAL7038

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425001116

Réf. Fournisseur

66128-48

Marque

Unex

largeur de caniveau de câble:

100 mm

hauteur de caniveau de câble:

60 mm

type de construction:

pièce en T horizontale

rayon interne:

160 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7038

température d'utilisation:

-20...90 °C

Dérivation T gris RAL7038 60x100 U48X sans halogènes. Pour réaliser une dérivation à 90°.

Les Atouts de l'article:

Permet de réaliser une dérivation dans le plan horizontal ou vertical.
Respect du rayon de courbure.
Couvre les découpes du chemin de câbles pour une bonne finition.
Conçu pour un montage rapide.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer