Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Unex - Ecrou pour rail M8 en acier classe 6 s/EN 61537 avec enveloppe ressort en U48X - 60710-C6

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 8

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Supports 60, U48X sans halogènes, gris RAL7038

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425001336

Réf. Fournisseur

60710-C6

Marque

Unex

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

8

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Oui

épaisseur de la couche de protection:

10 µm

avec rondelle:

Non

avec plaque de serrage:

Oui

avec écrou hexagonal:

Non

avec bout fileté:

Non

cliquable:

Oui

élément de montage à clic matériel:

plastique

Ecrou pour rail M8 en acier classe 6 s/EN 61537 avec enveloppe ressort en U48X. Pour fixer les gammes 66/67 ou les supports horizontaux en U48X sur les rails isolants ou de type STRUT BS 6946 et les gammes 66/67 sur les supports lestés.

Les Atouts de l'article:

En association avec nos Rails isolants réf. 60202-48 ou 60204-48
Egalement disponible en finition Inox AISI 316 classe 9B s/EN61537 réf. 60710-A4

Les Atouts de la gamme:

La gamme 60 est complémentaire des gammes de chemins de câbles isolants 66 et d'échelles à câbles 67.
Elle offre des solutions pour fixer ces 2 gammes de produits, au mur, au plafond ou au sol.
La plupart des solutions proposées sont communes aux 2 gammes.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer