Unex - Ecrou pour rail M8 en Inox AISI 316 avec enveloppe ressort en U48X. - 60710-A4

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 8

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Supports 60, U48X sans halogènes, gris RAL7038

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00425001335

Réf. Fournisseur

60710-A4

Réf. Commerciale

Unex

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

8

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Oui

épaisseur de la couche de protection:

10 µm

avec rondelle:

Non

avec plaque de serrage:

Oui

avec écrou hexagonal:

Non

avec bout fileté:

Non

cliquable:

Oui

élément de montage à clic matériel:

plastique

Ecrou pour rail M8 en Inox AISI 316 avec enveloppe ressort en U48X. Pour fixer les gammes 66 et 67 ou les supports horizontaux en U48X sur les rails isolants ou de type STRUT BS 6946. Pour fixer les gammes 66 et 67 sur les supports lestés.

Les Atouts de l'article:

En association avec nos Rails isolants réf. 60202-48 ou 60204-48Egalement disponible en finition Acier galvanisé Classe 6 s/EN 61537 réf. 60710-C6

Les Atouts de la gamme:

La gamme 60 est complémentaire des gammes de chemins de câbles isolants 66 et d'échelles à câbles 67.Elle offre des solutions pour fixer ces 2 gammes de produits, au mur, au plafond ou au sol.La plupart des solutions proposées sont communes aux 2 gammes.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer