Unex - Elément d'extension de colonne anodisé gris Ø50 1m Aluminium - 50094


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rond
hauteur de colonne - 1000...1000 mm
largeur de colonne - 50 mm
diamètre - 50 mm
largeur de la partie supérieure - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colonnes 50
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8428884015040
Réf. Sonepar
00425000706
Réf. Fournisseur
50094
Réf. Commerciale
Unex
forme de colonne:
rond
hauteur de colonne:
1000...1000 mm
largeur de colonne:
50 mm
diamètre:
50 mm
largeur de la partie supérieure:
50 mm
couleur de la colonne:
aluminium
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Non
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Non
nombre de cloisons:
4
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Non
compensation de hauteur:
1000 mm
profondeur de la colonne:
50 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
2
profondeur du couvercle:
25 mm
type de fixation:
télescope
mobile:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
au-dessus/en dessous
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
anodisé/oxydé
numéro RAL de la colonne:
9006
matériau de la partie supérieure:
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure:
aluminium
numéro RAL de la partie supérieure:
9006
section transversale utile:
708 mm²
Les Atouts de l'article:
En complément de la Colonne réf. 50003, quand la hauteur de dalle à dalle dépasse 3,1m.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de colonnes 50 en aluminium, est conçue pour l’alimentation de postes de travail depuis le plafond, en bureaux paysagers.Design minimaliste et conceptuel pour une intégration esthétique dans tous types d'environnements.Structure fine et résistante grâce à sa structure en aluminium et sa fixation rigide.Configuration à partir de deux dimensions de colonnes et des modules d'appareillage nécessaires.Section circulaire diamètre 50mm réf. 50003 pour alimenter 1 ou 2 postes de travail.Section ovale 50x88mm réf. 50043 pour alimenter de 1 à 4 postes de travail.Gamme variée de modules pour avoir la liberté de choix des appareillages 45x45 ou Universel.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer