Unex - Embases à clouer gris RAL7035 U64X - 25501-3

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 30 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - clouer

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Eléments de fixation 25, U64X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884026220

Réf. Sonepar

00425000849

Réf. Fournisseur

25501-3

Réf. Commerciale

Unex

longueur:

30 mm

largeur:

30 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

clouer

couleur:

gris

hauteur:

3 mm

pour diamètre max. du faisceau:

102 mm

diamètre trou de fixation:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...60 °C

résistance min. à la traction:

39 N

détectable:

Non

Embases à clouer gris RAL7035 U64X. Pour mise en œuvre au moyen d'un cloueur pneumatique.

Les Atouts de l'article:

Solution pour les applications intérieures y compris à basses températures. - Compatibles avec les principaux cloueurs pneumatiques du marché. - S'utilise avec des colliers jusqu'à 9 mm de large. - Certifiée NF pour une température de service de -40°C à +60°C.L'embase 25501-3 s'associe parfaitement avec nos colliers réf. 2233-3, 2244-3, 2247-3, 2271-3 et 2272-3.

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'éléments de fixation complémentaires de notre gamme de colliers d'installation 22 Gris RAL7035. Pour faciliter la fixation des câbles et des tubes.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer