Unex - Embases à clouer UV noir U63X - 25501

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 30 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - clouer

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Eléments de fixation 25, U63X, noir

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884026206

Réf. Sonepar

00425025501

Réf. Fournisseur

25501

Réf. Commerciale

Unex

longueur:

30 mm

largeur:

30 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

clouer

couleur:

noir

hauteur:

3 mm

pour diamètre max. du faisceau:

206 mm

diamètre trou de fixation:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...60 °C

résistance min. à la traction:

39 N

détectable:

Non

Embases à clouer UV noir U63X. Pour mise en œuvre au moyen d'un cloueur pneumatique.

Les Atouts de l'article:

Solution pour les applications intérieures et extérieures y compris à basses températures. - Compatibles avec les principaux cloueurs pneumatiques du marché. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - S'utilise avec des colliers jusqu'à 9 mm de large. - Certifiée NF pour une température de service de -40°C à +60°C.

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'éléments de fixation complémentaires de notre gamme de colliers d'installation 22-0.Pour faciliter la fixation des câbles ou des tubes.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer