Unex - Embases à frapper Ø8 pour tube IRL gris RAL7035 U64X - 1251-3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 41 mm
largeur - 15 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - avec clip d'insertion
couleur - gris
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Eléments de fixation 25, U64X, gris RAL7035
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8428884023618
Réf. Sonepar
00425000660
Réf. Fournisseur
1251-3
Réf. Commerciale
Unex
longueur:
41 mm
largeur:
15 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
avec clip d'insertion
couleur:
gris
hauteur:
10 mm
pour diamètre max. du faisceau:
102 mm
diamètre trou de fixation:
8 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...60 °C
résistance min. à la traction:
39 N
détectable:
Non
Les Atouts de l'article:
Solution pour les applications intérieures y compris à basses températures. - S'utilise avec des colliers jusqu'à 9 mm de large. - Simple à mettre en oeuvre, la tête de l'embase assure un pré-montage même lors d'un montage au plafond, et le collier est maintenu en position pour ne pas glisser. - Résistance élevée à l'arrachement. - Certifiée NF pour une température de service de -40°C à +60°C.L'embase 1251-3 s'associe parfaitement avec nos colliers réf. 2233-3, 2244-3, 2247-3, 2271-3 et 2272-3.Existe également en perçage Ø6 mm réf. 1253-3.
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'éléments de fixation complémentaires de notre gamme de colliers d'installation 22 Gris RAL7035. Pour faciliter la fixation des câbles et des tubes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer