Unex - Embases à frapper Ø6 pour tube IRL gris RAL7035 U64X - 1253-3

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 36 mm

  • largeur - 15 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - avec clip d'insertion

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Eléments de fixation 25, U64X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884023625

Réf. Sonepar

00425000661

Réf. Fournisseur

1253-3

Réf. Commerciale

Unex

longueur:

36 mm

largeur:

15 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

avec clip d'insertion

couleur:

gris

hauteur:

10 mm

pour diamètre max. du faisceau:

102 mm

diamètre trou de fixation:

6 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...60 °C

résistance min. à la traction:

33 N

détectable:

Non

Embases à frapper Ø6 pour tube IRL gris RAL7035 U64X. Compatibles avec les principaux types de murs rencontrés à l'intérieur.

Les Atouts de l'article:

Solution pour les applications intérieures y compris à basses températures. - S'utilise avec des colliers jusqu'à 9 mm de large. - Simple à mettre en oeuvre, la tête de l'embase assure un pré-montage même lors d'un montage au plafond, et le collier est maintenu en position pour ne pas glisser. - Résistance élevée à l'arrachement. - Certifiée NF pour une température de service de -40°C à +60°C.L'embase 1253-3 s'associe parfaitement avec nos colliers réf. 2233-3, 2244-3, 2247-3, 2271-3 et 2272-3.Existe également en perçage Ø8 mm réf. 1251-3.

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'éléments de fixation complémentaires de notre gamme de colliers d'installation 22 Gris RAL7035. Pour faciliter la fixation des câbles et des tubes.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer