Unex - Embases adhésives détectables bleu 30x30 mm en U62X - 1256DT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 30 mm
largeur - 30 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - coller et visser
couleur - bleu
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Eléments de fixation 26 DT, U62X, bleu
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8428884056524
Réf. Sonepar
00425405652
Réf. Fournisseur
1256DT
Réf. Commerciale
Unex
longueur:
30 mm
largeur:
30 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
coller et visser
couleur:
bleu
hauteur:
2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
102 mm
diamètre trou de fixation:
5 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...60 °C
résistance min. à la traction:
2.5 N
détectable:
Oui
Les Atouts de l'article:
Pour installation intérieure exclusivement.Pour des colliers de largeur 2,5 mm, 3,6 mm ou 4,8 mm.Large plage de température de service de -40 à +60°C.Température minimale d'installation : +15°CBonne résistance mécanique de l'adhésif.Matériau isolant Sans halogènes.A utiliser en association avec les colliers réf. 2221DT, 2233DT, 2244DT, 2247DT, 2249DT.
Les Atouts de la gamme:
Les embases détectables 26DT en U62X couleur bleu sont conçues pour répondre aux besoins des industries agroalimentaires et pharmaceutiques, et permettre de réduire le risque de contamination du produit final.Conformes aux recommandations de la directive HACCP.3 modes de détection : Visuelle, détecteurs à rayonx "X", détecteurs de métaux.Matériau isolant sans halogènes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer