Unex - Embases adhésives naturel 30x30 U60X - 1256

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 30 mm
largeur - 30 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - coller et visser
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Eléments de fixation 26, U60X, naturel
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8428884012971
Réf. Sonepar
00425000666
Réf. Fournisseur
1256
Marque
Unex
longueur:
30 mm
largeur:
30 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
coller et visser
couleur:
incolore
hauteur:
2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
102 mm
diamètre trou de fixation:
5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...60 °C
résistance min. à la traction:
2.5 N
détectable:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour installation intérieure exclusivement.
- Pour des colliers de largeur 2,5 mm, 3,6 mm ou 4,8 mm.
- Large plage de température de service de -40 à +60°C.
- Bonne résistance mécanique de l'adhésif.
- Matériau isolant Sans halogènes.
- Certifiée NF.
A utiliser en association avec les colliers réf. 2221, 2225, 2233, 2235, 2237, 2244, 2247, 2249.
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'éléments de fixation complémentaires de notre gamme de colliers 22 couleur naturel.
Pour faciliter le maintien en position de fils, câbles ou faisceaux dans les armoires électriques ou sur les chassis de machines.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



