Unex - Embases berceau naturel U60X - 1243

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 20 mm

  • largeur - 13 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Eléments de fixation 26, U60X, naturel

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884015354

Réf. Sonepar

00425000664

Réf. Fournisseur

1243

Réf. Commerciale

Unex

longueur:

20 mm

largeur:

13 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

9.3 mm

pour diamètre max. du faisceau:

50 mm

diamètre trou de fixation:

4.1 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...60 °C

résistance min. à la traction:

45 N

détectable:

Non

Embases berceau naturel U60X. Pour câblages en installations intérieures. Diamètre du trou de fixation 4,1 mm.

Les Atouts de l'article:

Pour installation intérieure exclusivement. - Bonne résistance mécanique. - Matériau isolant Sans halogènes. - Certifiée NF pour une température de service de -40°C à +60°C.

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'éléments de fixation complémentaires de notre gamme de colliers 22 couleur naturel.Pour faciliter le maintien en position de fils, câbles ou faisceaux dans les armoires électriques ou sur les chassis de machines.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer