Unex - Embases équerre détectables bleu U62X - 1257DT

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10.6 mm

  • largeur - 10.6 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Eléments de fixation 26 DT, U62X, bleu

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8428884048543

Réf. Sonepar

00425404854

Réf. Fournisseur

1257DT

Marque

Unex

longueur:

10.6 mm

largeur:

10.6 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

bleu

hauteur:

2.7 mm

pour diamètre max. du faisceau:

50 mm

diamètre trou de fixation:

5 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-40...60 °C

résistance min. à la traction:

9.8 N

détectable:

Oui

Embases équerre détectables pour usage intérieur bleu U62X. Diamètre trou de fixation 5 mm. Pour la fixation des câbles dans l´industrie agro-alimentaire et pharmaceutique, ainsi que toute industrie utilisant des équipements de détection.

Les Atouts de l'article:

Pour des colliers de largeur 6,0 mm maximum.
Large plage de température de service : -40°C à +60°C.
Température minimale d'installation : -30°C
L'embase 1243DT peut être associée aux colliers détectables réf. 2221DT, 2233DT, 2244DT, 2247DT et 2249DT.

Les Atouts de la gamme:

Les embases détectables 26DT en U62X couleur bleu sont conçues pour répondre aux besoins des industries agroalimentaires et pharmaceutiques, et permettre de réduire le risque de contamination du produit final.
Conformes aux recommandations de la directive HACCP.
3 modes de détection : Visuelle, détecteurs à rayonx "X", détecteurs de métaux.
Matériau isolant sans halogènes.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer