Unex - Embout de fermeture de goulotte de climatisation blanc RAL9010 95X140 U24X - 31395-02

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie
Unex - Embout de fermeture de goulotte de climatisation blanc RAL9010 95X140 U24X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 95 mm

  • largeur - 140 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Goulottes de climatisation 31, U23X, blanc RAL9010

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8428884051475

Réf. Sonepar

00425405147

Réf. Fournisseur

31395-02

Marque

Unex

hauteur:

95 mm

largeur:

140 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

à visser

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...60 °C

Embout de fermeture de goulotte de climatisation blanc RAL9010 95x140 U24X. Elément de finition pour le recouvrement des découpes. Il est fixé par vis pour un maintien optimal et se monte dans toutes les configurations et positions.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition avec recouvrement des découpes.
Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme 31 en U23X est une solution innovante conçue pour la fixation et la protection des différents circuits d'une installation de climatisation réalisée avec des appareils de type split.
5 dimensions disponibles de 35x35 à 95x140.
La dimension 35x35 est dédiée à l'évacuation des condensats.
Le socle et le couvercle sont vendus séparément, pour utiliser le socle seul dans certaines applications.
Socle continu rigide pour la fixation sur les surfaces difficiles ou ponctuel pour les surfaces lisses .
Pour installations intérieures et extérieures - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Gamme complète de composants spécifiques à la climatisation pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.


Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer