Unex - Embout de fermeture gris RAL7035 100x600 U23X - 66633

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 600 mm
hauteur de caniveau de câble - 100 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425000105
Réf. Fournisseur
66633
Marque
Unex
largeur de caniveau de câble:
600 mm
hauteur de caniveau de câble:
100 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
7035
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Composant de finition recouvrant permettant de faciliter la mise en oeuvre et d'avoir une finition parfaite.
Cache les découpes du socle et du couvercle.
Très bonne tenue mécanique grâce aux deux vis inox fournies.
Permet également de réaliser une réduction de section.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.
Certifiée NF.
Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.
Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



