Unex - Embout de fermeture gris RAL7035 60x75 U23X - 66093

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 75 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 60 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00425000035

Réf. Fournisseur

66093

Réf. Commerciale

Unex

largeur de caniveau de câble:

75 mm

hauteur de caniveau de câble:

60 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7035

température d'utilisation:

-20...60 °C

Embout de fermeture gris RAL7035 60x75 U23X. Pour fermer le chemin de câbles à son extrémité, ou réaliser une réduction de section. Livré avec 2 vis de fixation.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition recouvrant permettant de faciliter la mise en oeuvre et d'avoir une finition parfaite.Cache les découpes du socle et du couvercle.Très bonne tenue mécanique grâce aux deux vis inox fournies.Permet également de réaliser une réduction de section.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.Certifiée NF.Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Conçue pour travailler à 100% de remplissage.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer