Unex - Embout de fermeture gris RAL7038 100x400 U48X sans halogènes - 66433-48


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 400 mm
hauteur de caniveau de câble - 100 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Chemins de câbles isolants 66, U48X SH, RAL7038
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00425001147
Réf. Fournisseur
66433-48
Réf. Commerciale
Unex
largeur de caniveau de câble:
400 mm
hauteur de caniveau de câble:
100 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
7038
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Composant de finition recouvrant permettant de faciliter la mise en oeuvre et d'avoir une finition parfaite.Cache les découpes du socle et du couvercle.Très bonne tenue mécanique grâce aux deux vis fournies.Permet également de réaliser une réduction de section.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Conçue pour travailler à 100% de remplissage.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes.Prêt à peindre.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer