Unex - Embout de fermeture gris RAL7038 60x100 U48X sans halogènes - 66113-48

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 75 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 60 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Chemins de câbles isolants 66, U48X SH, RAL7038

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425001114

Réf. Fournisseur

66113-48

Marque

Unex

largeur de caniveau de câble:

75 mm

hauteur de caniveau de câble:

60 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

7038

température d'utilisation:

-20...90 °C

Embout de fermeture gris RAL7038 60x100 U48X sans halogènes. Pour fermer le chemin de câbles à son extrémité, ou réaliser une réduction de section. Livré avec 2 vis de fixation.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition recouvrant permettant de faciliter la mise en oeuvre et d'avoir une finition parfaite.
Cache les découpes du socle et du couvercle.
Très bonne tenue mécanique grace aux deux vis fournies.
Permet également de réaliser une réduction de section.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer