Unex - Embouts colonnette 1 face gris RAL7035 80 U24X - 50925

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 80 mm

  • longueur - 123 mm

  • modèle - autre

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884035451

Réf. Sonepar

00425050925

Réf. Fournisseur

50925

Marque

Unex

largeur:

80 mm

longueur:

123 mm

modèle:

autre

couleur:

gris

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

type de montage des parties supérieures:

autre

fixation du couvercle:

encliquetable

fixation inviolable:

Non

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

Embouts colonnette 1 face gris RAL7035 80 U24X. Pour remplacer à l'identique des pièces livrées d'origine avec les colonnettes Gamme 50.

Les Atouts de l'article:

Pièce détachée de remplacement.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de colonnettes 50 est conçue pour l’alimentation de postes de travail depuis le sol, en bureaux paysagers.
Design minimaliste et conceptuel pour une intégration esthétique dans tous types d'environnements.
Gamme complète pour avoir la liberté de choix des appareillages 45x45 ou Universel.
Disponible dans deux coloris RAL 7035 ou Anthracite.

Les colonnettes de la gamme 50 sont conçues pour venir se fixer sur les boîtes de sol réf. 52802.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer