Unex - Enjoliveur Pied colonnette gris RAL7035 U24X - 50928


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - rosace
matériau - plastique
couleur - gris
qualité du matériau - PVC
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colonnettes 50
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8428884035406
Réf. Sonepar
00425050928
Réf. Fournisseur
50928
Marque
Unex
type d'accessoire/pièce détachée:
rosace
matériau:
plastique
couleur:
gris
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Non
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Pièce détachée de remplacement.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de colonnettes 50 est conçue pour l’alimentation de postes de travail depuis le sol, en bureaux paysagers.
Design minimaliste et conceptuel pour une intégration esthétique dans tous types d'environnements.
Gamme complète pour avoir la liberté de choix des appareillages 45x45 ou Universel.
Disponible dans deux coloris RAL 7035 ou Anthracite.
Les colonnettes de la gamme 50 sont conçues pour venir se fixer sur les boîtes de sol réf. 52802.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer