Unex - Enjoliveur plafond 50x88 gris RAL7035 U24X - 50913

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - rosace

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - PVC

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884035574

Réf. Sonepar

00425050913

Réf. Fournisseur

50913

Marque

Unex

type d'accessoire/pièce détachée:

rosace

matériau:

plastique

couleur:

gris

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Non

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

numéro RAL:

7035

Enjoliveur plafond 50x88 gris RAL7035 U24X. Pour remplacer à l'identique des pièces livrées d'origine avec les colonnettes Gamme 50.

Les Atouts de l'article:

Pièce détachée de remplacement.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de colonnes 50 en aluminium, est conçue pour l’alimentation de postes de travail depuis le plafond, en bureaux paysagers.
Design minimaliste et conceptuel pour une intégration esthétique dans tous types d'environnements.
Structure fine et résistante grâce à sa structure en aluminium et sa fixation rigide.
Configuration à partir de deux dimensions de colonnes et des modules d'appareillage nécessaires.
Section circulaire diamètre 50mm réf. 50003 pour alimenter 1 ou 2 postes de travail.
Section ovale 50x88mm réf. 50043 pour alimenter de 1 à 4 postes de travail.
Gamme variée de modules pour avoir la liberté de choix des appareillages 45x45 ou Universel.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer