Unex - Fixation de cloison gris RAL7035 U23X - 66840


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - autre
type de fixation - fixation par clic
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
adapté à une échelle de câble - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00425000131
Réf. Fournisseur
66840
Réf. Commerciale
Unex
type de construction:
autre
type de fixation:
fixation par clic
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à une échelle à crinoline:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Permet le montage d'une cloison de séparation lorsque l'arrière du chemin de câbles est difficilement accessible.Possibilité d'installation de colliers pour la fixation des câbles lorsque l'arrière du chemin de câbles est difficilement accessible.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.Certifiée NF.Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Conçue pour travailler à 100% de remplissage.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer