Unex - Fixation pour câbles gris RAL7038 Ø12-16mm U48X - 67711-48

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - barre profilée

  • matériau de la pince - plastique

  • matériau de la vis - autre

  • nombre max. de câbles - 1

  • plage de serrage - 12...16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Echelles à câbles isolantes 67, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425001316

Réf. Fournisseur

67711-48

Réf. Commerciale

Unex

mode de pose:

barre profilée

matériau de la pince:

plastique

matériau de la vis:

autre

nombre max. de câbles:

1

plage de serrage:

12...16 mm

sans halogène:

Oui

pour tubes métriques:

1

pour tubes PG:

1

qualité du matériau de la pince:

autre

surface collier:

autre

matériau coque:

plastique

qualité du matériau de la coque:

autre

traitement de la surface de la coque:

autre

qualité du matériau de la vis:

autre

surface vis:

autre

avec contre-coque:

Oui

matériel de la contre-coque:

plastique

Fixation pour câbles Ø12-16mm gris RAL7038 U48X. Pour fixation des câbles sur les barreaux de l'échelle à câbles gamme 67, sur rails isolants 25x50 réf. 60202-48 ou sur rails isolants 50x50 réf. 60204-48.

Les Atouts de l'article:

Pour bien définir la configuration matériel dont vous avez besoin, utilisez le configurateur de notre site internet

Les Atouts de la gamme:

La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT.10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm. Pour les installations intérieures et extérieures.Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs.Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer