Unex - Fixation pour câbles gris RAL7038 Ø40-46mm U48X - 67761-48


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- mode de pose - barre profilée 
- matériau de la pince - plastique 
- matériau de la vis - autre 
- nombre max. de câbles - 1 
- plage de serrage - 40...46 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Echelles à câbles isolantes 67, U23X, gris RAL7035
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425001300
Réf. Fournisseur
67761-48
Marque
Unex
mode de pose:
barre profilée
matériau de la pince:
plastique
matériau de la vis:
autre
nombre max. de câbles:
1
plage de serrage:
40...46 mm
sans halogène:
Oui
pour tubes métriques:
1
pour tubes PG:
1
qualité du matériau de la pince:
autre
surface collier:
autre
matériau coque:
plastique
qualité du matériau de la coque:
autre
traitement de la surface de la coque:
autre
qualité du matériau de la vis:
autre
surface vis:
autre
avec contre-coque:
Oui
matériel de la contre-coque:
plastique
Les Atouts de l'article:
Pour bien définir la configuration matériel dont vous avez besoin, utilisez le configurateur de notre site internet
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT.
10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm.
Pour les installations intérieures et extérieures.
Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs.
Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.
Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



