Unex - Fixation pour conducteur RAL7035 en U48X sans halogènes - 67001-44

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 11 mm

  • diamètre - 5...11 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Echelles à câbles isolantes 67, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425001365

Réf. Fournisseur

67001-44

Marque

Unex

diamètre nominal:

11 mm

diamètre:

5...11 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

Fixation pour conducteur RAL7035 en U48X sans halogènes. Pour fixer le long de l'échelle à câbles 67 ou du chemin de câbles 66 des câbles, des conducteurs ou des tubes de diamètre min. 5mm et max. 11mm.

Les Atouts de la gamme:

La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT.
10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm.

Pour les installations intérieures et extérieures.
Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs.
Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.

Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer