Unex - Goujons rapides isolants gris RAL7035 U48X - 66832-44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
qualité du matériau - autre
couleur - gris
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425001348
Réf. Fournisseur
66832-44
Marque
Unex
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
acier inoxydable, décapé:
Non
numéro RAL:
7035
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Montage rapide en face avant.
Conçue pour absorber la dilatation du chemin de câbles quand elle est montée conformément aux recommandations.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.
Certifiée NF.
Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.
Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



