Unex - Goulotte de câblage gris RAL7035 42x80 U43X sans halogènes - 40.80.88


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
42 mmSpécificités essentielles
- hauteur - 42 mm 
- largeur - 80 mm 
- longueur - 2000 mm 
- couleur - gris 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 2 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage 88, U43X SH, RAL7035
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425001350
Réf. Fournisseur
40.80.88
Marque
Unex
hauteur:
42 mm
largeur:
80 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
matériau:
autre
diamètre:
4.2 mm
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
4 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2112 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



