Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Unex - Goulotte IK10 (2m) 40x60 blanc RAL9010 U23X avec marquage extérieur IK10 - 73171-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

60 mm
Voir les options disponibles130 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles190 mm
Voir les options disponibles230 mm

hauteur:

40 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles60 mm

longueur:

2000 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Goulottes de distribution 73, U23X, blanc RAL9010

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8428884048840

Réf. Sonepar

00425000168

Réf. Fournisseur

73171-2

Marque

Unex

largeur:

60 mm

hauteur:

40 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

1

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

section transversale utile:

1530 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

feuille de protection:

Oui

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-25...60 °C

Goulotte IK10 (2m) 40x60 blanc RAL9010 U23X avec marquage extérieur IK10. Goulotte à couvercle extérieur, livrée avec son couvercle, 2 éclisses, 4 agrafes. Goulotte de distribution tous usages, y compris IRVE ou colonnes électriques.

Les Atouts de l'article:

Ce profilé est certifié NF IK10 type 1 pour applications colonnes montantes et IRVE.
Un marquage IK10 est apposé en 3 points sur l'un des côtés de la goulotte pour en faciliter le contrôle une fois qu'elle est installée.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 73 en U23X est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur.
12 dimensions : 30x40 à 60x230 mm.
3 profondeurs : 30, 40 et 60 mm.
2 longueurs : 2 m ou 3 m.
2 teintes : blanc RAL 9010 ou gris RAL 7035.
Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s) à partir de la largeur 60 mm.
Pour installations intérieures et extérieures.
Très bon comportement aux intempéries et aux UV.
Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles.
Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.

Les goulottes de cette gamme sont certifiées NF IK10 Type 1.
Les goulottes RAL 9010 en longueur de 2m (sauf 30x40mm) bénéficient d'un marquage IK10 extérieur.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer