Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Unex - Gousset U prépercé gris RAL7035 Acier Epoxy - 66980

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en U

  • modèle - étrier de montage

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé et revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425000149

Réf. Fournisseur

66980

Marque

Unex

adapté à:

profilé en U

modèle:

étrier de montage

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé et revêtu

avec accessoires à visser:

Non

Gousset U prépercé gris RAL7035 Acier Epoxy. Pour fixer le profil U en Acier Epoxy au plafond en vue de réaliser un pendard. Prévoir 4 vis 66829.

Les Atouts de l'article:

Ses perforation oblongues permettent d'ajuster la verticalité du pendard.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.
Certifiée NF.
Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.

Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer