Unex - Joint de couvercle blanc RAL9010 16x30 U42X sans halogènes - 78533-42


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal de câblage - 16 mm
hauteur du canal de câblage - 30 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
type de construction - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Moulures 78, U43X sans halogènes, blanc RAL9010
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8428884020785
Réf. Sonepar
00425001019
Réf. Fournisseur
78533-42
Réf. Commerciale
Unex
largeur du canal de câblage:
16 mm
hauteur du canal de câblage:
30 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
type de construction:
autre
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
avec compensation de potentiel:
Non
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de moulures 78 en U43X est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages en particulier quand la température peut dépasser 60°C, ou quand une solution sans halogènes est exigée.1 compartiment fixe : 10x22, 16x30 et 20x50 mm.2 compartiments fixes : 20x50 mm.Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer