Unex - Joint de couvercle blanc RAL9010 60x90 U24X - 73532-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal de câblage - 60 mm

  • hauteur du canal de câblage - 90 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • type de construction - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de distribution 73, U23X, blanc RAL9010

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884018591

Réf. Sonepar

00425000270

Réf. Fournisseur

73532-2

Réf. Commerciale

Unex

largeur du canal de câblage:

60 mm

hauteur du canal de câblage:

90 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

type de construction:

autre

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

avec compensation de potentiel:

Non

Joint de couvercle blanc RAL9010 60x90 U24X. Elément de finition pour garantir le recouvrement des découpes du socle et du couvercle entre deux goulottes Gamme 73 de mêmes dimensions.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 73 en U23X est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur.12 dimensions : 30x40 à 60x230 mm.3 profondeurs : 30, 40 et 60 mm.2 longueurs : 2 m ou 3 m.2 teintes : blanc RAL 9010 ou gris RAL 7035.Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s) à partir de la largeur 60 mm.Pour installations intérieures et extérieures. Très bon comportement aux intempéries et aux UV.Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles.Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil.Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.Les goulottes de cette gamme sont certifiées NF IK10 Type 1.Les goulottes RAL 9010 en longueur de 2m (sauf 30x40mm) bénéficient d'un marquage IK10 extérieur.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer