Unex - Joint de couvercle gris RAL7035 20x30 U24X - 78543-04

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal de câblage - 20 mm

  • hauteur du canal de câblage - 30 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • type de construction - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Moulures 78, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884030227

Réf. Sonepar

00425000848

Réf. Fournisseur

78543-04

Réf. Commerciale

Unex

largeur du canal de câblage:

20 mm

hauteur du canal de câblage:

30 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

type de construction:

autre

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

avec compensation de potentiel:

Non

Joint de couvercle gris RAL7035 20x30 U24X. Elément de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes du socle et du couvercle entre deux moulures Gamme 78 de mêmes dimensions.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de moulures 78 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles.2 dimensions : 16x16 et 20x30 mm.1 compartiment fixe.Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer