Unex - Joint de couvercle gris RAL7035 60X200 U23X - 66214

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 200...200 mm

  • modèle - baguette de joint

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00425066214

Réf. Fournisseur

66214

Réf. Commerciale

Unex

adapté à la largeur du système de support de câble:

200...200 mm

modèle:

baguette de joint

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

autre

type de raccordement:

fiche

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

longueur:

200 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7035

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

60...60 mm

Joint de couvercle gris RAL7035 60X200 U23X. Pour couvrir la jonction entre deux chemins de câbles (avec couvercles ou non) au niveau de l’éclissage.

Les Atouts de l'article:

En 2 parties pour faciliter la mise en œuvre.Recouvre socles et couvercles.Installation plus esthétique.Reconstitue l'IPXX-D au niveau d'un éclissage du chemin de câbles non perforé.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.Certifiée NF.Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Conçue pour travailler à 100% de remplissage.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer