Unex - Joint de couvercle gris RAL7035 60X75 U23X - 66094


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 75...75 mm
modèle - baguette de joint
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00425066094
Réf. Fournisseur
66094
Réf. Commerciale
Unex
adapté à la largeur du système de support de câble:
75...75 mm
modèle:
baguette de joint
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
autre
type de raccordement:
fiche
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
longueur:
75 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
7035
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
60...60 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
En 2 parties pour faciliter la mise en œuvre.Recouvre socles et couvercles.Installation plus esthétique.Reconstitue l'IPXX-D au niveau d'un éclissage du chemin de câbles non perforé.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.Certifiée NF.Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Conçue pour travailler à 100% de remplissage.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer