Unex - Joint de couvercle gris RAL7038 60X200 U48X sans halogènes - 66214-48

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 200...200 mm

  • modèle - baguette de joint

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Chemins de câbles isolants 66, U48X SH, RAL7038

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425001127

Réf. Fournisseur

66214-48

Marque

Unex

adapté à la largeur du système de support de câble:

200...200 mm

modèle:

baguette de joint

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

autre

type de raccordement:

fiche

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

longueur:

200 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

7038

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

60...60 mm

température d'utilisation:

-20...90 °C

Joint de couvercle gris RAL7038 60X200 U48X sans halogènes. Pour couvrir la jonction entre deux chemins de câbles (avec couvercles ou non) au niveau de l’éclissage.

Les Atouts de l'article:

En 2 parties pour faciliter la mise en œuvre.
Recouvre socles et couvercles.
Installation plus esthétique.
Reconstitue l'IP XXD au niveau d'un éclissage.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer