Unex - Jonction de blocage pour rail RAL 7035 en U48X sans halogènes - 60810-44


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient pour largeur de rail - 50...50 mm
matériau - plastique
forme de finition - raccord en croix
épaisseur de plaque - 4 mm
convient pour jambe de force - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Supports 60, U48X sans halogènes, gris RAL7038
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425001360
Réf. Fournisseur
60810-44
Réf. Commerciale
Unex
convient pour largeur de rail:
50...50 mm
matériau:
plastique
forme de finition:
raccord en croix
épaisseur de plaque:
4 mm
convient pour jambe de force:
Oui
traitement de la surface:
autre
côté relevé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Composant complémentaire de nos rails isolants réf. 60202-44 et 60204-44.
Les Atouts de la gamme:
La gamme 60 est complémentaire des gammes de chemins de câbles isolants 66 et d'échelles à câbles 67.Elle offre des solutions pour fixer ces 2 gammes de produits, au mur, au plafond ou au sol.La plupart des solutions proposées sont communes aux 2 gammes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer