Unex - Moulure sans cloison blanc RAL9010 20x30 U23X - 78043-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
30 mmSpécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Moulures 78, U23X, blanc RAL9010
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8428884044378
Réf. Sonepar
00425000403
Réf. Fournisseur
78043-2
Marque
Unex
largeur:
30 mm
hauteur:
20 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
section transversale utile:
437 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
type de fixation:
autre
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Oui
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Profilé de section rectangulaire pour faciliter les découpes
Les Atouts de la gamme:
La gamme de moulures 78 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages.
13 dimensions : 7x12 à 20x75 mm dont 8 disponibles en version autoadhésives de 7x12 à 20x50 mm.
4 profondeurs : 7, 10, 16 et 20 mm.
1, 2 ou 3 compartiments fixes pour séparer les différents circuits.
2 dimensions disponibles couleur gris RAL 7035 : 16x16 et 20x30 mm.
Gamme de cadres adaptateurs d'appareillages compatibles avec la plupart des appareillages du marché.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



