Unex - Moulure sans cloison blanc RAL9010 20x50 U43X sans halogènes - 78045-42

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 20 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Moulures 78, U43X sans halogènes, blanc RAL9010

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00425001002

Réf. Fournisseur

78045-42

Réf. Commerciale

Unex

largeur:

50 mm

hauteur:

20 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Oui

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

764 mm²

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-25...90 °C

Moulure sans cloison blanc RAL9010 20x50 U43X sans halogènes. Pour la distribution des fils ou câbles d'énergie et de télécommunications et l’adaptation d’appareillages.

Les Atouts de l'article:

Profilé de section rectangulaire pour faciliter les découpes

Les Atouts de la gamme:

La gamme de moulures 78 en U43X est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages en particulier quand la température peut dépasser 60°C, ou quand une solution sans halogènes est exigée.1 compartiment fixe : 10x22, 16x30 et 20x50 mm.2 compartiments fixes : 20x50 mm.Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer