Unex - Moulure sans cloison gris RAL7035 16x16 U23X - 78031-04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
largeur - 16 mm
hauteur - 16 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Moulures 78, U23X, gris RAL7035
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8428884044514
Réf. Sonepar
00425000836
Réf. Fournisseur
78031-04
Marque
Unex
largeur:
16 mm
hauteur:
16 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
section transversale utile:
150 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
7035
type de fixation:
autre
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Oui
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-25...60 °C
Les Atouts de l'article:
Profil réctangulaire pour faciliter les découpes
Les Atouts de la gamme:
La gamme de moulures 78 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles.
2 dimensions : 16x16 et 20x30 mm.
1 compartiment fixe.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



