Unex - Moulure sans cloison gris RAL7035 20x30 U23X - 78043-04

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

30 mm
Voir les options disponibles16 mm

hauteur:

20 mm
Voir les options disponibles16 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 20 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884044521

Réf. Sonepar

00425000837

Réf. Fournisseur

78043-04

Marque

Unex

largeur:

30 mm

hauteur:

20 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

437 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

7035

type de fixation:

autre

finition du couvercle:

sans

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Oui

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-25...60 °C

Moulure sans cloison gris RAL7035 20x30 U23X. Pour la distribution des fils ou câbles d'énergie et de télécommunications et l’adaptation d’appareillages.

Les Atouts de l'article:

Profil réctangulaire pour faciliter les découpes

Les Atouts de la gamme:

La gamme de moulures 78 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles.
2 dimensions : 16x16 et 20x30 mm.
1 compartiment fixe.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer