Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Unex - Oméga prépercé gris RAL7035 3 m AISI 304 - 66897

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 123 mm

  • hauteur - 50 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425000142

Réf. Fournisseur

66897

Marque

Unex

largeur:

123 mm

hauteur:

50 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

traitement de la surface:

autre

poids:

9.682 kg

largeur de rainure:

27 mm

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

âme perforée

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Oméga prépercé gris RAL7035 3 m AISI 304. Pour la réalisation de pendards ou de supports muraux associés à une ou plusieurs consoles horizontales.

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les supports horizontaux U23X et U48X.
Pour une utilisation en pendard pour tous nos chemin de câbles dans la limite des contraintes de flêche.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.
Certifiée NF.
Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.

Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer