Unex - Outil à riveter pour rivets 1303 - 1301

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de la broche - 120 mm

  • matériau - acier

  • avec protection des mains - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage 77, U23X, gris RAL7030

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8428884000114

Réf. Sonepar

00425000614

Réf. Fournisseur

1301

Marque

Unex

dimension de la broche:

120 mm

matériau:

acier

avec protection des mains:

Oui

Outil à riveter pour rivets 1303. Pour la mise en place des rivets isolants.

Les Atouts de l'article:

Conçu pour monter rapidement et en toute sécurité les rivets réf. 1303.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes de câblage 77 couleur gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication.
Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.
25 dimensions disponibles.
7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm.

La gamme comporte également :
Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles.
Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.
Une agrafe de compactage.
Une solution de repérage indépendante du couvercle.
Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.
Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer