Unex - Outil à riveter pour rivets 1305 1309 1318 - 1300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de la broche - 225 mm
matériau - acier
avec protection des mains - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage 77, U23X, gris RAL7030
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8428884000107
Réf. Sonepar
00425000613
Réf. Fournisseur
1300
Réf. Commerciale
Unex
dimension de la broche:
225 mm
matériau:
acier
avec protection des mains:
Oui
Outil à riveter pour rivets 1305 1309 1318. Pour la mise en place des rivets isolants. Perçage.
Les Atouts de l'article:
Conçu pour monter rapidement et en toute sécurité les rivets réf. 1305, 1309, 1318.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes de câblage 77 couleur gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication.Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.25 dimensions disponibles.7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm.La gamme comporte également :Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles.Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.Une agrafe de compactage.Une solution de repérage indépendante du couvercle.Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Les Atouts de l'article:
Conçu pour monter rapidement et en toute sécurité les rivets réf. 1305, 1309, 1318.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes de câblage 77 couleur gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication.Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.25 dimensions disponibles.7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm.La gamme comporte également :Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles.Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.Une agrafe de compactage.Une solution de repérage indépendante du couvercle.Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer