Unex - Passage de mur 90° blanc RAL9010 60x100 U24X - 31683-02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 144 mm
profondeur - 60 mm
modèle - asymétrique
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Goulottes de climatisation 31, U23X, blanc RAL9010
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8428884044682
Réf. Sonepar
00425404468
Réf. Fournisseur
31683-02
Réf. Commerciale
Unex
largeur:
144 mm
profondeur:
60 mm
modèle:
asymétrique
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
hauteur:
132 mm
type de montage du canal:
mur
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9010
indice de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme 31 en U23X est une solution innovante conçue pour la fixation et la protection des différents circuits d'une installation de climatisation réalisée avec des appareils de type split.5 dimensions disponibles de 35x35 à 95x140.La dimension 35x35 est dédiée à l'évacuation des condensats.Le socle et le couvercle sont vendus séparément, pour utiliser le socle seul dans certaines applications.Socle continu rigide pour la fixation sur les surfaces difficiles ou ponctuel pour les surfaces lisses .Pour installations intérieures et extérieures - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Gamme complète de composants spécifiques à la climatisation pour une finition propre et soignée.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer