Unex - Passage de mur droit blanc RAL9010 60x75 U24X - 31622-02

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 80 mm

  • profondeur - 45 mm

  • modèle - asymétrique

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de climatisation 31, U23X, blanc RAL9010

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884046532

Réf. Sonepar

00425404653

Réf. Fournisseur

31622-02

Réf. Commerciale

Unex

largeur:

80 mm

profondeur:

45 mm

modèle:

asymétrique

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

hauteur:

120 mm

type de montage du canal:

mur

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Passage de mur droit blanc RAL9010 60x75 U24X. Elément de finition pour garantir le recouvrement du perçage du mur et de l'extrémité de la goulotte Gamme 31 en traversée droite de mur. Fixation par pression. Montage par vis optionnel.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme 31 en U23X est une solution innovante conçue pour la fixation et la protection des différents circuits d'une installation de climatisation réalisée avec des appareils de type split.5 dimensions disponibles de 35x35 à 95x140.La dimension 35x35 est dédiée à l'évacuation des condensats.Le socle et le couvercle sont vendus séparément, pour utiliser le socle seul dans certaines applications.Socle continu rigide pour la fixation sur les surfaces difficiles ou ponctuel pour les surfaces lisses .Pour installations intérieures et extérieures - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Gamme complète de composants spécifiques à la climatisation pour une finition propre et soignée.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer