Unex - Pince de fixation transparent PC - 51612-10

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 50 mm

  • diamètre - 53...53 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8428884042411

Réf. Sonepar

00425404241

Réf. Fournisseur

51612-10

Réf. Commerciale

Unex

diamètre nominal:

50 mm

diamètre:

53...53 mm

modèle:

unilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Pince de fixation transparent PC. Pour fixer le guide articulé au mobilier ou sur un autre support.

Les Atouts de l'article:

Fixation du guide par simple clipsage.

Les Atouts de la gamme:

La gamme 51 est conçue pour l'alimentation d'un poste de travail.Boîtiers mobilier RAL 7035 ou Anthracite avec différentes possibilités d’alimentation depuis le sol, le plafond ou les murs grâce aux guides articulés transparent ou graphite transparent.Modules 4 emplacements 45x45, à montage fixe ou mobile, et extensibles.Adaptables à la plupart des configurations de mobilier.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer