Unex - Plaque 5 appareillages Mosaic blanc RAL9010 U24X - 73669-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 250 mm
nombre d'unités - 5
type d'appareil - autre
modèle - profilé
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de distribution 73, U23X, blanc RAL9010
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8428884016214
Réf. Sonepar
00425000290
Réf. Fournisseur
73669-2
Marque
Unex
largeur de la partie supérieure:
250 mm
nombre d'unités:
5
type d'appareil:
autre
modèle:
profilé
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
longueur:
92 mm
largeur de l'ouverture:
45 mm
hauteur de l'ouverture:
45 mm
diamètre de l'ouverture:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
type de fixation:
global
doublage de coupe:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Indispensable pour monter de l'appareillage sur la goulotte 73
Pensez à approvisionner également le cadre qui correspond à la largeur de la goulotte sur laquelle vous allez monter l'appareillage.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 73 en U23X est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur.
12 dimensions : 30x40 à 60x230 mm.
3 profondeurs : 30, 40 et 60 mm.
2 longueurs : 2 m ou 3 m.
2 teintes : blanc RAL 9010 ou gris RAL 7035.
Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s) à partir de la largeur 60 mm.
Pour installations intérieures et extérieures.
Très bon comportement aux intempéries et aux UV.
Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles.
Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.
Les goulottes de cette gamme sont certifiées NF IK10 Type 1.
Les goulottes RAL 9010 en longueur de 2m (sauf 30x40mm) bénéficient d'un marquage IK10 extérieur.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



