Unex - Porte-étiquettes transparent PC - 2002

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 43 mm

  • largeur - 18.5 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Eléments de signalisation 18

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00425000671

Réf. Fournisseur

2002

Réf. Commerciale

Unex

modèle:

autre

longueur:

43 mm

largeur:

18.5 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

crantage extérieur

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

serrer

Porte-étiquettes transparent PC. Pour le repérage en installations intérieures. Utiliser des colliers largeur 4,8 mm maximum pour le montage.

Les Atouts de l'article:

Matériau isolant sans halogènes.

Les Atouts de la gamme:

Solutions pour le repérage des câbles et des tubes.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer