Unex - Profil porte-étiquettes gris RAL7035 U43X - 40802-44

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - gris

  • longueur - 2000 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage 77, U23X, gris RAL7030

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00425001344

Réf. Fournisseur

40802-44

Réf. Commerciale

Unex

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

gris

longueur:

2000 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

15 mm

hauteur:

5.3 mm

Profil porte-étiquettes gris RAL7035 U43X. Pour le collage d'étiquettes hors couvercle. Se fixe avec le support référence 40801-44.

Les Atouts de l'article:

Solution pour le repérage indépendemment du couvercle de la goulotte de câblage. Matériau isolant.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes de câblage 77 couleur gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication.Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.25 dimensions disponibles.7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm.La gamme comporte également :Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles.Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.Une agrafe de compactage.Une solution de repérage indépendante du couvercle.Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer