Unex - Protection extrémité profil U jaune PVC plastifié - 66902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 90 mm
longueur - 86 mm
profondeur - 54 mm
matériau - plastique
modèle - capot final
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425000144
Réf. Fournisseur
66902
Marque
Unex
largeur:
90 mm
longueur:
86 mm
profondeur:
54 mm
matériau:
plastique
modèle:
capot final
couleur:
jaune
adapté à:
profilé en U
Protection extrémité profil U jaune PVC plastifié. Elément de sécurité pour protéger et repérer visuellement l'extrémité du profilé.
Les Atouts de l'article:
L'élément de finition indispensable pour une bonne protection des personnes.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.
Certifiée NF.
Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.
Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Les Atouts de l'article:
L'élément de finition indispensable pour une bonne protection des personnes.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.
Certifiée NF.
Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.
Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



